Filtre à air comprimé SMC AFF30-F03D-D

Filtre de préparation de l’air comprimé

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFF30-F03D-D
Rubix :0338-2472165
Fabricant :AFF30-F03D-D
FILTRE EN LIGNE SERIE AFF AFF30-F03D-D

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g3/8 ''
Finesse du filtre1 µm

Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFF AFF30-F03D-D


Classe de pureté de l’air conforme ISO 8573.
Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil.
Grande capacité de débit et faible perte de charge.
Capcité de débit jusqu'à 1500l/min.
Chute de pression de 10kPa max.

Points forts

Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d’air. Facilite l'entretien et économise de l'énergie pour la réduction des coûts.

Applications

Soufflage d’air et outillage pneumatique, Peinture générale, Contrôle de séquences, Appareils de mesure, Séchage et nettoyage de pièces de précision, Machines-outils, Peinture de haute qualité, Instrumentation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g3/8 ''
Finesse du filtre1 µm
136,34 € HT
/ unité
163,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours