Références
SMC :AF20-F02-D
Rubix :0338-2509784
Fabricant :02074831

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE T20 1/4 PS10 5 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU
Filtre à air modualire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.5 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 12500 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,75 € HT
/ unité
30,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours