Références
Festo :MS4-LFX-1/4-R
Rubix :0326-2592302
Fabricant :529467
EAN :4052568085193

Détails articles : FILTRE CH.AC. MS4-LFX-1/4-R MS4LFX14R
Filtre à charbon actif MS4-LFX-1/4-R cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Protection de cuve=Cage de protection en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
|---|---|
| Type | filtre à charbon actif |
| Matière | corps : aluminium moulé sous pression ; cuve : makrolon® ; élément filtrant : charbon actif |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,04 € HT
/ unité
84,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours