Filtre procédé gaz/air SMC AFD30-F02D
Filtre submicronique modulaire série AFD30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AFD30-F02D
Rubix :0338-2597727
Fabricant :AFD30-F02D

Résumé technique
| Type | micro séparateur de brouillard |
|---|---|
| Débit | 240 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE T30 1/4 PS10 0,01 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU
La série de filtre pour l'air AFD-A s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air. Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC. Cette série est disponible dans trois tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires.
Filtre submicronique modulaire serie afd30
Informations techniques
Attributs
| Type | micro séparateur de brouillard |
|---|---|
| Débit | 240 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Matière | aluminium moulé sous pression (corps) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,72 € HT
/ unité
86,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours