Filtre procédé gaz/air SMC SFD100-C04
Filtre à air pour salle blanche série SFD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SFD100-C04
Rubix :0338-2271031
Fabricant :00316127
EAN :3618036226966

Résumé technique
| Type | filtre a air pour salle blanche sfd100-c04 |
|---|---|
| Débit | 100 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE A AIR POUR SALLE BLANCHE SFD100-C04
NETTOYER LE FILTRE À AIR - CORPS EN RÉSINE
Filtre a air pour salle blanche serie sfd
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre a air pour salle blanche sfd100-c04 |
|---|---|
| Débit | 100 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Matière | résine (boîtier);polybutylène téréphtalate (couvercle);caoutchouc nitrile butadiène hydrogéné (joint torique);polybutylène téréphtalate (support);polycarbonate (élément);polyoléfine (élément);polyuréthane (élément);polyéthylène téréphtalate (élément);acrylonitrile butadiène styrène (élément);polypropylène (cassette);ethylène propylène diène monomère (cassette);acier inoxydable (cassette) |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,42 € HT
/ unité
257,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours