Filtre à vide SMC ZFC33

Filtre à air en ligne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZFC33
Rubix :0338-2413804
Fabricant :ZFC33
EAN :3618036491272
ZFC33

Résumé technique

Typezfc33
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ZFC33


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Vaste plage de raccords, avec divers diamètres externes compatibles. Mécanisme de verrouillage. Raccordement simplifié. Interchangeabilité. Sens de montage flexible. Poids léger. Différentes couleurs disponibles pour faciliter la visualisation.

Points forts

-Tuyauterie droite IN/OUT
Raccords à une touche pour une installation et un retrait faciles
Pièces légères en résine moulée
Le type de cartouche permet le remplacement de l'élément.

Informations techniques


Attributs
Typezfc33
Pression maxi de service10 bar
Débit600 l/h
Connexionein-touch-steckverbindung (für schlauch-ø 4 mm)
Débit10 l/min
13,26 € HT
/ unité
15,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours