Références
SMC :AFJ40-F04-40-T
Rubix :0338-2391942
Fabricant :01396385
EAN :3618035590624

Résumé technique
| Type | type t (modèle à haut débit) |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Détails articles : FILTRE POUR LE VIDE SERIE AFJ AFJ40-F04-40-T
Grand débit type AFJ-T, jusqu'à 660 l/min, pour le dépoussiérage.
Élimination des gouttes d'eau type AFJ-S, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination à la fois des poussières et des gouttes d'eau.
Taille de filtration : 5, 40, 80 µm.
Dimensions des orifices : de 1/8 à 1/2.
Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Élimination des gouttes d'eau type AFJ-S, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination à la fois des poussières et des gouttes d'eau.
Taille de filtration : 5, 40, 80 µm.
Dimensions des orifices : de 1/8 à 1/2.
Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
-Le type AFJ-T à grand débit, jusqu'à 660 l/min, pour le dépoussiérage.
Le type AFJ-S à élimination des gouttes d'eau, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination des poussières et des gouttelettes d'eau.
Taille de filtration : 5, 40, 80 µm.
Dimensions des orifices : de 1/8 à 1/2.
Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Dimensions du corps : 40
Filetage du tube : F (G)
Taille de l'orifice : 04 (1/2)
Montage : sans option de montage
Cote de filtration nominale : 40 (40µ)
Type : T (type à grand débit)
Semi-standard : Aucune
Le type AFJ-S à élimination des gouttes d'eau, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination des poussières et des gouttelettes d'eau.
Taille de filtration : 5, 40, 80 µm.
Dimensions des orifices : de 1/8 à 1/2.
Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Dimensions du corps : 40
Filetage du tube : F (G)
Taille de l'orifice : 04 (1/2)
Montage : sans option de montage
Cote de filtration nominale : 40 (40µ)
Type : T (type à grand débit)
Semi-standard : Aucune
Points forts
-Filtre à air modulaire
Prévient la contamination
Plus léger que l'ancien modèle de filtre à air modulaire
La réduction de l'épaisseur du boîtier en résine permet d'augmenter la capacité
L'amélioration de l'efficacité de la séparation de l'eau prolonge la durée de vie des
éléments filtrants
Prévient la contamination
Plus léger que l'ancien modèle de filtre à air modulaire
La réduction de l'épaisseur du boîtier en résine permet d'augmenter la capacité
L'amélioration de l'efficacité de la séparation de l'eau prolonge la durée de vie des
éléments filtrants
Informations techniques
Attributs
| Type | type t (modèle à haut débit) |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Débit | 39600 l/h |
| Connexion | g 1/2 |
| Débit | 660 l/min |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,21 € HT
/ unité
105,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours