Filtre à vide Festo VAF-DB-3/8

VAF Filtre à vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAF-DB-3/8
Rubix :0326-2570008
Fabricant :553140
EAN :4052568095772
FILTRE P. VIDE VAF-DB-3/8

Résumé technique

Typefesto 553140 filtre à vide vaf-db-3/8
Pression maxi de service0 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE P. VIDE VAF-DB-3/8


Filtre pour vide VAF-DB-3/8 pour filtrer les particules de poussières Position de montage=vertical, Finesse du filtre=80 µm, Pression de service=-0,95 - 0 bar, Remarque concernant la pression de service=Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informations techniques


Attributs
Typefesto 553140 filtre à vide vaf-db-3/8
Pression maxi de service0 bar
Température mini-5 °C
Température maxi50 °C
Connexiong3/8
Pression mini de service-0,95 bar
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
126,47 € HT
/ unité
151,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours