Références
SMC :AFJ30-F03-5-S
Rubix :0338-2500564
Fabricant :AFJ30-F03-5-S

Résumé technique
| Type | retrait des gouttes d’eau (type s) |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Détails articles : FILTRE POUR LE VIDE SERIE AFJ
Type AFJ-T à grand débit, jusqu'à 660 l/min, pour le dépoussiérage.Type AFJ-S à élimination des gouttes d'eau, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination des poussières et des gouttes d'eau.Taux de filtration : 5, 40, 80 µm.Taille des orifices : de 1/8 à 1/2.Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Points forts
Type AFJ-T à grand débit, jusqu'à 660 l/min, pour le dépoussiérage.Type AFJ-S à élimination des gouttes d'eau, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination des poussières et des gouttes d'eau.Taux de filtration : 5, 40, 80 µm.Taille des orifices : de 1/8 à 1/2.Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Informations techniques
Attributs
| Type | retrait des gouttes d’eau (type s) |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Débit | 13800 l/h |
| Connexion | g 3/8 |
| Débit | 230 l/min |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,97 € HT
/ unité
62,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours