Références
SMC :AFJ40-F04B-5-T
Rubix :0338-2500558
Fabricant :AFJ40-F04B-5-T

Résumé technique
| Type | modèle à débit élevé (type t) |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Détails articles : FILTRE POUR LE VIDE SERIE AFJ
Type AFJ-T à grand débit, jusqu'à 660 l/min, pour le dépoussiérage.Type AFJ-S à élimination des gouttes d'eau, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination des poussières et des gouttes d'eau.Taux de filtration : 5, 40, 80 µm.Taille des orifices : de 1/8 à 1/2.Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Points forts
Type AFJ-T à grand débit, jusqu'à 660 l/min, pour le dépoussiérage.Type AFJ-S à élimination des gouttes d'eau, jusqu'à 500 l/min, pour l'élimination des poussières et des gouttes d'eau.Taux de filtration : 5, 40, 80 µm.Taille des orifices : de 1/8 à 1/2.Options standard : support ; matériau du bol, sens d'écoulement sélectionnable.
Informations techniques
Attributs
| Type | modèle à débit élevé (type t) |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Débit | 26400 l/h |
| Connexion | pipe thread type f; port size 1/2 |
| Débit | 440 l/min |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,85 € HT
/ unité
74,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours