Métal d'apport fil TIG Esab 163024R150, Diamètre: 2.4 mm

Fils TIG inox 316L TIGROD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Esab :163024R150
Rubix :0156-8002073
EAN :7330129104512
OK TIGROD 316L 2,4X1000 5KG PAR TUBE LONG 1M

Résumé technique

Diamètre2,4 mm
NormeEN ISO 14343-A-SFA/AWS A5.9-CE FR 13479-ABS R 5356-ER5356

Documents

Détails articles : OK TIGROD 316L 2,4X1000 5KG PAR TUBE LONG 1M


Longueur : 1 mètre. Conditionnement : tube de 5 kg.

Applications

Tôles fines et emploi général.

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,4 mm
NormeEN ISO 14343-A-SFA/AWS A5.9-CE FR 13479-ABS R 5356-ER5356
169,10 HT
/ 5 kilos
202,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours