Adhésif d'emballage Tesa 04204-00008-00, Longueur: 66 m | Largeur: 12 mm | Matière: PVC/Caoutchouc naturel
Film d'emballage transparent/coloré 4204
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04204-00008-00
Rubix :2251-8005260
EAN :4005800002595

Documents
Détails articles : RUBAN PVC PETIT CONDIT. TRANSPAR 04204 66 M X 12 MM T
Conçu pour répondre aux besoins professionnels de fermeture et de marquage, l’adhésif d’emballage tesa® 4204 est un ruban performant et polyvalent. Sa forte adhérence et sa stabilité en font un choix idéal pour les PME exigeantes.
Caractéristiques :
Le 4204 PV0 se distingue par sa composition en film PVC associé à une masse adhésive en caoutchouc naturel, garantissant une excellente adhérence immédiate sur une grande variété de surfaces, qu’elles soient polaires ou non polaires. Il est simple à manipuler et peut être utilisé avec la plupart des dérouleurs de bureau standards. Il se retire sans laisser de résidus, ce qui améliore l’efficacité et l'esthétique en cas de reprise.
Spécifications :
- Support : film PVC.
- Type d’adhésif : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 52 µm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2 N/cm.
- Résistance à la rupture : 40 N/cm.
- Allongement à la rupture : 75 %.
- Utilisable avec la plupart des dérouleurs de bureau.
- Se retire sans laisser de résidus.
Informations sur la marque :
Tesa® est l’un des principaux fabricants mondiaux de rubans adhésifs techniques et de solutions auto-adhésives. Forte de plus de 125 ans d’expérience, l’entreprise est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 7 000 produits pour des secteurs variés comme l’industrie, l’automobile, l’électronique, la construction et le bâtiment. Tesa® se distingue par son engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et du développement durable en visant la neutralité carbone d'ici 2030.
Caractéristiques :
Le 4204 PV0 se distingue par sa composition en film PVC associé à une masse adhésive en caoutchouc naturel, garantissant une excellente adhérence immédiate sur une grande variété de surfaces, qu’elles soient polaires ou non polaires. Il est simple à manipuler et peut être utilisé avec la plupart des dérouleurs de bureau standards. Il se retire sans laisser de résidus, ce qui améliore l’efficacité et l'esthétique en cas de reprise.
Spécifications :
- Support : film PVC.
- Type d’adhésif : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 52 µm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2 N/cm.
- Résistance à la rupture : 40 N/cm.
- Allongement à la rupture : 75 %.
- Utilisable avec la plupart des dérouleurs de bureau.
- Se retire sans laisser de résidus.
Informations sur la marque :
Tesa® est l’un des principaux fabricants mondiaux de rubans adhésifs techniques et de solutions auto-adhésives. Forte de plus de 125 ans d’expérience, l’entreprise est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 7 000 produits pour des secteurs variés comme l’industrie, l’automobile, l’électronique, la construction et le bâtiment. Tesa® se distingue par son engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et du développement durable en visant la neutralité carbone d'ici 2030.
Points forts
- Adhérence immédiate sur surfaces polaires et non polaires.
- Forte fixation initiale.
- Utilisation intuitive avec les dérouleurs courants.
- Retrait propre, sans traces ni résidus.
- Gain de temps lors de l’application.
- Haute résistance à la rupture et à l’élongation.
- Convient pour un large éventail d’applications professionnelles.
- Forte fixation initiale.
- Utilisation intuitive avec les dérouleurs courants.
- Retrait propre, sans traces ni résidus.
- Gain de temps lors de l’application.
- Haute résistance à la rupture et à l’élongation.
- Convient pour un large éventail d’applications professionnelles.
Applications
Cet adhésif est parfaitement adapté pour la fermeture de petits colis, boîtes et sachets dans des environnements professionnels tels que les magasins de fleurs, les boulangeries ou les commerces de proximité. Il est également très utile pour le regroupement de produits.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,64 € HT
/ 12 unités
46,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
