Filière ronde standard Ruko 237050E

Filière pas métrique DIN EN 22568 HSS Co 5 rectifié, filetage à droite et à gauche (anciennement DIN 223)

Voir les informations techniques
Références
Ruko :237050E
Rubix :8554-0515901
EAN :4007140113955
FILIERE M5X0,8 237 HSS-CO5 DROITE DIN22568
Résumé technique

Détails articles : FILIERE M5X0,8 237 HSS-CO5 DROITE DIN22568


Les filières en HSS à 5 % de cobalt conviennent pour des aciers non alliés ou alliés d'une résistance maximale de 1000 N/mm² et dans les métaux non ferreux. Le filetage est taillé en une seule opération. Type : forme B, cage fermée. Filetage métrique DIN ISO 13. Tolérance : ISO - 6 G. Surface : fini brillant. Coupe à droite et à gauche. Les filières sont vendues à l'unité sous emballage plastique.

Informations techniques


Attributs
Matière du corpshss
Typefiliere m5x0,8 237 hss-co5 droite din22568
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 HT
/ unité
34,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h