Filière ronde standard SAM FRE-9
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-9
Rubix :0149-5014927
EAN :3272670240094


Résumé technique
| Filetage | m9 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE- 9
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m9 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de matrice | filière ronde extensible fre-9 |
| Filetage | iso à droite '' |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Type | filière ronde extensible fre-9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,71 € HT
/ unité
50,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours