Filière ronde standard SAM CF-9
COFFRET DE 7 FILIERES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CF-9
Rubix :0149-5059369
EAN :3272670453616

Documents
Détails articles : COFFRET DE 7 FILIERES
De M3 jusqu'à M12
7 Filières de dimensions M3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12.
2 porte-filières (FPF-1 et FPF-2).
Coffret bi-matière.
Norme : DIN 22568,DIN 225
7 Filières de dimensions M3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12.
2 porte-filières (FPF-1 et FPF-2).
Coffret bi-matière.
Norme : DIN 22568,DIN 225
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12 |
|---|---|
| Filetage | 12 mm |
| Type de matrice | filières rondes métriques |
| Nbre de filets au pouce | 14,5 |
| Type | filière ronde métrique |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,46 € HT
/ unité
368,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
