Métal d'apport fil TIG Lincoln Electric T32T005R6S00, Diamètre: 3.2 mm
Fil TIG
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :T32T005R6S00
Rubix :0332-8186747

Détails articles : FIL PLEINS TIG LNT26 3,2 G3SI1 TUBE 5 KG
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | ER70S-6 |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,62 € HT
/ étui
63,14 € TTC
- Epuisé