Matériau absorbant Compas ANAO1356F, Capacité d'absorption : 120 l | Couleur : Blanc | Type : Feuille
Feuilles Absorbantes ANAO
Voir les informations techniquesRéférences
Compas :ANAO1356F
Rubix :6906-6031828

Détails articles : FEUILLE ABSORBANTE BLANCHE 40X50 HUILES (COLIS 100 FEUILLES)
Double épaisseur non renforcée - 100% Polypropylène. Dimension : 40 X 50 cm. Colis de 100 feuilles. Absorption par colis : 120 litres.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 120 l |
|---|---|
| Type | feuille |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,90 € HT
/ sachet
267,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours