Matériau absorbant Compas ABKW.F, Capacité d'absorption : 96 l | Couleur : Noir | Type : Feuille
Feuille absorbante universelle renforcée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Compas :ABKW.F
Rubix :6906-6067537

Documents
Détails articles : FEUILLE ABSORBANTE NOIRE 40X50CM UNIVERSEL (COLIS 100 FEUILLES)
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures. Couche anti-peluche. Coloris : noir. Colis de 100 feuilles dimensions : 40 x 50 cm. Absorbe 96 l par colis.
Points forts
Très forte capacité d'absorption. Très résistante. Permet de réduire ses déchets de plus de 50%. Sécurise les postes de travail. Augmente le niveau de propreté.
Applications
Pour absorber tous types de liquides.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 96 l |
|---|---|
| Type | feuille |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,47 € HT
/ sachet
402,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours