Références
3M :00094
Rubix :0069-0336126
Fabricant :7000082696
EAN :5010027640627
Détails articles : DISQUE 3M266L D150 100MIC.N.PERF HOOKIT UE 4
Microfinition et homogénéisation des rayures et des défauts de surface en préparation de polissage final des encadrements de fenêtres en acrylique, GRP et surfaces solides. Utilisation recommandée à sec. Matériaux travaillés : parfaitement adapté aux matériaux type Corian™, Surell™, plastiques, acryliques, laques. Accessoires : plateau auto-agrippant Hookit™.
Support polyester extrudé 0,075mm, grain oxyde d'aluminium, construction électrostatique, liant résine. Traitement anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains : 9µ à 100µ. Existe en version pleine, 5, 6 et 9 trous. Dimensions disponibles : 125 et 150mm.
Points forts
Utilisation recommandée à sec pour profiter pleinement du traitement anti encrassant Frecut™ qui augmente la durée de vie du produit.;Support polyester offrant une grande flexibilité, parfaitement plan, non compressible et résistant à la déchirure.;Fixation Hookit™ compatible avec les accessoires Hookit™ qui permet de détacher et repositionner la Feuille autant de fois que nécessaire.;Le support polyester est beaucoup plus résistant que le papier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,00 € HT
/ 100 unités
368,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
