Extracteurs Stahlwille 71040012, Capacité intérieur: 60 mm | Capacité extérieur: 215 mm | Puissance d'extraction: 4 t
EXTRACTEUR GALVA TAILLE 2 12614 OUVERTURE 60-215MM
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :71040012
Rubix :K642-5271040
EAN :4018754173259


Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 60 mm |
| Capacité extérieur | 215 mm |
Détails articles : EXTRACTEUR GALVA TAILLE 2 12614 OUVERTURE 60-215MM
Points forts
Zingué
Pour utilisation avec no 12613 de mêmes dimensions
Pour extraire des roulements à billes, des roulements à rouleaux, des douilles, des roues et d'autres pièces serrées
L'extracteur est relié au séparateur no 12613 pour permettre l'extraction de la pièce à usiner.
Pour utilisation avec no 12613 de mêmes dimensions
Pour extraire des roulements à billes, des roulements à rouleaux, des douilles, des roues et d'autres pièces serrées
L'extracteur est relié au séparateur no 12613 pour permettre l'extraction de la pièce à usiner.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 60 mm |
| Capacité extérieur | 215 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Puissance d'extraction | 4 t |
| Type | extracteur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,10 € HT
/ unité
385,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours