Gants et manchettes anti coupures Eurotechnique 1CRBF09, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
EUROCUT N318HVC Gants HPPE, 3/4 enduit nitrile noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1CRBF09
Rubix :4886-6130744
EAN :5450564019997



Documents
Détails articles : GANT EUROCUT N318HVC T9 3/4 NITRILE
Tricot sans couture HPPE jaune fluo. Enduction nitrile noir. Effet « seconde peau » pour une sensibilité tactile et une douceur inégalée. Excellente adhérence. Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Garanti sans silicone.
.Normes : EN388_4X42B
.Normes : EN388_4X42B
Points forts
Protection élevée contre les coupures. Confort maximum, sensation “seconde peau”. Paume et doigts enduits pour plus de protection. Garanti sans silicone. Excellente adhérence même en milieu huileux.
Applications
Solution idéale pour les tâches polyvalentes en milieu sec ou humide.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,85 € HT
/ 5 paires
71,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h