Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-63-M

Etrier

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARD-L1-63-M
Rubix :0326-2563437
Fabricant :2349279
EAN :4052568253561
ETRIER DARD-L1-63-M

Résumé technique

Typepilote

Détails articles : ETRIER DARD-L1-63-M


Étrier DARD-L1-63-M Taille=63, Ecart radial +/-=4 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=5000 N

Informations techniques


Attributs
Typepilote
290,69 € HT
/ unité
348,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours