Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCL-16-R3
Bride tournante
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCL-16-R3
Rubix :0326-2575558
Fabricant :537795
EAN :4052568049539
Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNCL-16-R3
Bride tournante SNCL-12-R3 Taille=12, Basé sur la norme=ISO 21287, Variantes=Excellente protection contre la corrosion, Classification de la résistance à la corrosion CRC=3, Température ambiante=-40 - 90 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque orienta sncl-16-r3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,15 € HT
/ unité
34,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours