Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-E020SUS

Tenon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-E020SUS
Rubix :0338-2045903
Fabricant :CG-E020SUS
EAN :3618035780711
TENON CG-E020SUS

Résumé technique

Typetenon cg-e020sus

Documents

Détails articles : TENON CG-E020SUS


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Tenon

Informations techniques


Attributs
Typetenon cg-e020sus
18,71 € HT
/ unité
22,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours