Références
FAG :DH315
Rubix :0255-1015097
Fabricant :0383900350000
EAN :4012801212144

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE DH 315 FAG PR PALIER (1PAIRE=2DEMI-LUNES)
Bague d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | lèvre à lèvres double |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 84 mm |
| Diamètre extérieur | 125,5 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Série | dh3 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,14 € HT
/ 2 paires
156,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours
