Références
NSK :518A+J
Rubix :0294-1243729
EAN :00029176799211

Détails articles : OBTURATEUR DE PALIER 518A 1 PLAQUE + NBR NSK
Couvercle pour palier SNN non traversant. Température de fonctionnement jusqu'à + 120°C.
Informations techniques
Attributs
| Type | obturateur de palier 518a 1 plaque + nbr nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 160 mm |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 145 mm |
| Série | snn (plummer block / housing accessories) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,99 € HT
/ sachet
19,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
