Etanchéité / obturateur FAG ETS510-307

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

FAG :ETS510-307
Rubix :0255-1526951
Fabricant :0969294210000
EAN :4064327373717
ETS510-307 45X68,7

Résumé technique

Typebague d'étanchéité
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ETS510-307 45X68,7


Les bagues d'étanchéité FAG sont des composants techniques de haute qualité destinés principalement à protéger les roulements et les arbres dans les machines industrielles et les applications automobiles. Elles assurent l'étanchéité, protègent contre les contaminants (poussière, eau) et les fuites de graisse, ce qui améliore la durée de vie et la fiabilité des roulements.
Joint labyrinthe ; boîtier ETS ; SES

Informations techniques


Attributs
Typebague d'étanchéité
Diamètre extérieur68,7 mm
Sérieets
Promotion
Au lieu de 41,73 €
21,80 € HT
/ unité
26,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h