Etanchéité / obturateur SKF TSN 505 A

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 505 A
Rubix :0301-1021886
Fabricant :95622
EAN :7316570702200
POCHETTE DE JOINTS TSN 505 A POCHETTE 2 JOINTS SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 505 a pochette 2 joints skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 505 A POCHETTE 2 JOINTS SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les joints V-ring sont composés d'un joint V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre en caoutchouc vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion. Les joints sont utilisés pour protéger les roulements contre la contamination ou comme joints secondaires pour protéger les joints primaires dans les environnements très contaminés. Ils constituent une barrière anticontamination économique et facile à installer pour tous types d’arbres. Ils sont disponibles en caoutchouc nitrile.

Points forts

- Facile à installer
- Nombreuses variantes
- Rentable

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 505 a pochette 2 joints skf
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur41,5 mm
Largeur4,8 mm
Sérietsn
24,88 HT
/ sachet
29,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours