Pince ER Sandvik Coromant 393.15-20 05
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-20 05
Rubix :0033-0764534
Fabricant :5966293

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
| Longueur | 31,5 mm |
| Pince | 31,5 |
| Porte-outil | er20 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 4,78 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4,98 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,50 € HT
/ unité
190,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours