Références
Omega Products :OM32971
Rubix :R745-0782132

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER32 DIA 18 CARRE ARRIERE 14/14,5
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | pincer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,61 € HT
/ unité
45,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
