Pince ER Sandvik Coromant A393.14-20-1/2
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A393.14-20-1/2
Rubix :0033-0757409
Fabricant :6766980
EAN :26766980



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Longueur | 31,5 mm |
| Pince | tapschacht |
| Porte-outil | er20 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 6,99 mm |
| Plage de serrage, maximum | 9,32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,13 € HT
/ unité
284,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h