Pince ER Sandvik Coromant 393.14-50 200
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-50 200
Rubix :0033-0769572
Fabricant :5760556

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 52 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Plage de serrage, minimum | 18 mm |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,16 € HT
/ unité
274,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h