Références
Sandvik Coromant :A393.15-40 3/8
Rubix :0033-0757352
Fabricant :5966372



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,53 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 9,53 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Porte-outil | er40 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 9,03 mm |
| Plage de serrage, maximum | 9,53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,09 € HT
/ unité
279,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h