Pince ER Sandvik Coromant 393.14-25 120
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-25 120
Rubix :0033-0766342
Fabricant :5760481
EAN :10893562

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 12 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Porte-outil | er25 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 11 mm |
| Plage de serrage, maximum | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,51 € HT
/ unité
126,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
