Références
Omega Products :OM32982
Rubix :R745-0782121

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER40 DIA 10 - CARRE ARRIERE 8
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 10 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | pincer |
| Plage de serrage, minimum | 8 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,31 € HT
/ unité
54,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
