Pince ER Sandvik Coromant A393.14-11-0-6 NO
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A393.14-11-0-6 NO
Rubix :0033-0757416
Fabricant :5722919



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,3 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 3,58 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Pince | tapschacht |
| Plage de serrage, minimum | 2,79 mm |
| Plage de serrage, maximum | 3,58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,13 € HT
/ unité
284,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h