Pince ER Sandvik Coromant 393.14-32 150
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-32 150
Rubix :0033-0769603
Fabricant :5760523

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 15 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 14 mm |
| Plage de serrage, maximum | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,85 € HT
/ unité
137,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours