Références
Omega Products :OM32976
Rubix :R745-0782127

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER40 DIA 5,5 - CARRE ARRIERE 4,3
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40,5 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5,5 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Plage de serrage, minimum | 4,3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,31 € HT
/ unité
54,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
