Pince ER Sandvik Coromant 393.15-25 14
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-25 14
Rubix :0033-0766327
Fabricant :5966303

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 14 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | 393.15 (axiaal conentrisch koelmiddel: in-/uitlaat) |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 13,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,38 € HT
/ unité
206,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h