Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.DSS M 30, Charge maxi d'utilisation CMU: 3500 kg | Diamètre: 30 mm | Qualité: Inox 316L
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.DSS M 30
Rubix :N853-7299513

Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE SS.DSS M30 INOX UNIVERSEL A DBLE ARTICULATION
Anneau à double articulation
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Type | anneau de levage inox à double articulation |
| Poids | 5,2 kg |
| Hauteur | 98 mm |
| Qualité | inox 316l |
| Modèle | m30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,16 € HT
/ unité
861,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
Diamètre
30 mm
