Roues et roulettes - Accessoire / Pièce détachée Guitel-Hervieu TLCM-D

Patin d'immobilisation

Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :TLCM-D
Rubix :0184-7081025
EAN :3700385424008
PATIN D'IMMO CHARGE 30000KG FIXATION VERTICALE DROITE
Résumé technique
Typepatin d'immobilisation

Détails articles : PATIN D'IMMO CHARGE 30000KG FIXATION VERTICALE DROITE


Le patin d’immobilisation TLCM à fixation verticale est destiné à être boulonné ou soudé sur les côtés ou extrémités du châssis. Sa conception est en tube et tôle d’acier emboutie. Lors du positionnement, il faut conserver une garde au sol sous le patin caoutchouc en position relevée. Le blocage et le déblocage sont commandés par deux pédales indépendantes. Garde au sol = 33 mm. Hauteur replié 350 mm. Hauteur déplié 385 mm. Entraxes de fixation à percer

Points forts

Dispositif simple, efficace et robuste pour l'immobilisation d'engins de manutention roulants.

Applications

Dispositif destiné à immobiliser efficacement des appareils roulants tels que tables de transfert à billes, tables de montages, chariots de manutention, gerbeurs, portiques roulants, etc.

Informations techniques


Attributs
Typepatin d'immobilisation
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,93 HT
/ unité
484,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours