Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41BD080-77L, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41BD080-77L
Rubix :0184-7081653
EAN :3700385375126
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D. 80MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 32 mm. Moyeu lisse. Hauteur 108 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,43 € HT
/ unité
127,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

