Housse de protection pour sangle de levage, élingue et élingue ronde PMS Industrie ENR/06

Equilibreur de charges pour outils manuels

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PMS Industrie :ENR/06
Rubix :7679-7085012
EAN :3660358742174
EQUILIBREUR DE CHARGES ENR/06 CAP. 6-8KG COURSE CABLE 2500
Documents

Détails articles : EQUILIBREUR DE CHARGES ENR/06 CAP. 6-8KG COURSE CABLE 2500


Fabriqué avec des matières de haute technologie, boitier en aluminium moulé, câble de soutien en acier. Réglage continu du chargement de la valeur minimum à maximum. Course du câble facilement enregistrable. Deux points de suspension. Les équilibreurs pour les charges de 2 à 14 kg sont équipés d'un système de sécurité antichute. Conforme aux normes DIN 15112 et ISO EN 12100-1.

Applications

Destiné au soutien des outils manuels, visseuses et tout outil utilisé en suspension. Aide aux travaux répétitifs: montages, productuin en série, emballages...

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,57 HT
/ unité
335,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.