Housse de protection pour sangle de levage, élingue et élingue ronde Spartex 845696, Type: Fourreau
Fourreaux de protection PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845696
Rubix :C600-7087078
EAN :3660338077142
Documents
Détails articles : FOURREAU PROTECT PVC 80MM (LARG A PLAT) ROULEAU DE 10 M
Les fourreaux PVC sont utilisés pour tout levage délicat pour des charges telles que la pierre, l'acier, le verre, ou sur des volumes non uniformes possédant des angles tranchants. Adaptable au mètre linéaire sur sangle plate ou sur les 2 brins d'une élingue ronde.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pvc |
|---|---|
| Largeur intérieure | 80 mm |
| Type | fourreau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,70 € HT
/ 10 mètres
95,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


