Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MU-C02

Equerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MU-C02
Rubix :0338-2056555
EAN :3618036364453
TENON POUR DIAM.25 MU-C02

Résumé technique

Typeequerre

Documents

Détails articles : TENON POUR DIAM.25 MU-C02


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Equerre

Informations techniques


Attributs
Typeequerre
15,53 € HT
/ unité
18,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours