Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-18-200

Rail profilé SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-S-18-200
Rubix :0326-2577319
Fabricant :525695
EAN :4052568161996
PROFILE SLG-S-18-200

Résumé technique

Typerail profilé pour entraînements linéaires slg et dgc,

Détails articles : PROFILE SLG-S-18-200


Profilé SLG-S-18-200 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=336 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail profilé pour entraînements linéaires slg et dgc,
157,20 € HT
/ unité
188,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours