Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC 1350112-T1

Equerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :1350112-T1
Rubix :0338-2090768
Fabricant :1350112-T1
EAN :3618035631549
EQUERRE 1350112-T1

Résumé technique

Typesupport

Documents

Détails articles : EQUERRE 1350112-T1


Les régulateurs salle blanche de la série SRH sont des régulateurs à contamination contrôlée en acier inox conçus pour minimiser les fluides résiduels. Leur conception inclut un orifice d'échappement/d'aspiration dans le compartiment de la membrane facilitant ainsi le débit. La résistance de la série SRH à la corrosion est remarquable. Toutes les parties métalliques en contact avec les fluides sont en acier inox SUS316.
Equerre

Informations techniques


Attributs
Typesupport
20,69 € HT
/ unité
24,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours