Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Balluff BAM037Z

Adaptateur BMP BAM037Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAM037Z
Rubix :4239-2657249
Fabricant :MC-MP-054-01-R
SUPPORT POUR BMP BAM MC-MP-054-01-R

Résumé technique

Typebride de fixation pour capteur magnétique bmp pour vérin rond à partir de ø 10 mm, pp

Documents

Détails articles : SUPPORT POUR BMP BAM MC-MP-054-01-R


Adaptateur BMP, Principe de fonctionnement = Adaptateur BMP, Utilisation = Support pour vérin cylindrique à partir du Ø 10 mm, Utilisation = pour système de mesure de position magnétique BMP, Matériau = PP

Points forts

Construction robuste
Parfement adapté au vérin et au capteur
Permet de garder la position de détection
Durée de vie similaire à cette du vérin

Applications

Les brides pour capteurs magnétiques BMF, servent d'élément de fixation entre le vérin pneumatique et le capteur.
Ils sont adaptés à la fois aux différents modèles de vérins, mais aussi aux capteurs, pour lesquels ils assurent une fixation sûre et fiable.
Leur construction resiste à des conditions d'utilisation les plus sévères.

Informations techniques


Attributs
Typebride de fixation pour capteur magnétique bmp pour vérin rond à partir de ø 10 mm, pp
26,31 HT
/ unité
31,57 TTC