Équerre SAM E3-200, Précision: classe 0 : ± (5+L/50) µm
Equerre Simple Precision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :E3-200
Rubix :0149-5039464
EAN :3272670453166



Documents
Détails articles : EQUERRE SIMPLE E3-200
Précision classe 0 : ± (5+L/50) µm.
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre simple à 90° (précision de type 0) |
|---|---|
| Précision | classe 0 : ± (5+l/50) µm |
| Matière | acier inoxydable trempé |
| Longueur de branche | 200 mm |
| Taille | 200 x 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,12 € HT
/ unité
374,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
