Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-P016A

Joint d'articulation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :Y-P016A
Rubix :0338-2175577
Fabricant :Y-P016A
EAN :3618036494624
DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-P016A

Résumé technique

Typedouble knuckle joint y-p016a
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-P016A


Les constructeurs de machines qui cherchent à combiner de petits cylindres à goupilles à double effet pour des applications de serrage, de poussée ou d'arrêt dans leurs machines doivent souvent jongler entre les composants disponibles et l'espace disponible. Mais, grâce aux ingénieurs concepteurs de SMC, leader mondial dans le domaine de la technologie pneumatique, ce défi appartient peut-être au passé avec l'introduction de leur nouvelle gamme de vérins à broche de la série CJP2. Maintenant disponible en quatre options de taille d'alésage, la série CJP2 comprend une option de taille d'alésage de 4 mm, minuscule mais puissante, ce qui en fait le plus petit vérin à broche à double effet du monde. Avec des tailles d'alésage de 6, 10 et 16 mm complétant la gamme, tous les vérins sont dotés de corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts mais aussi extrêmement légers. Avec des options de course plus longue allant jusqu'à 40 mm selon la taille d'alésage sélectionnée, toute la série CJP2 peut être équipée d'interrupteurs automatiques SMC D-M9/D-A9 à montage direct sans nécessiter de supports de montage supplémentaires. D'autres options de la série CJP2 comprennent des amortisseurs en caoutchouc pour la résistance aux chocs, ce qui permet un fonctionnement plus silencieux, et des modèles sur commande comprenant des types résistants à la chaleur et au froid. Les possibilités de montage comprennent les options de base / panneau, bride, pied, chape et tourillon. La nouvelle série CJP2 est entièrement interchangeable avec la gamme CJP existante de SMC.

Informations techniques


Attributs
Typedouble knuckle joint y-p016a
Raccordement 1m5x0,8
Diamètre vérin16 mm
15,52 € HT
/ unité
18,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h